| |
|
| Artikel-Nr.: 103-177788 Herst.-Nr.: 9468E-9811 EAN/GTIN: 4016849301860 |
| |
|
| | |
| Drehhocker, ESD, Stoff, grau.
Atmungsaktiv. Weiches Stoffpolster garantiert max. Sitzkomfort. Elektrisch leitfähig. Leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien. Praktische Höhenverstellung durch Ringauslösung. Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards.
ESD-Drehhocker, Gasfederhöhenverstellung von 460 - 630 mm, einfache Ringauslösung. Sitzdurchmesser 400 mm. Mit Rollen. Weitere Informationen: | | Sitzmaterial: | Stoff | Gestellausführung: | mit Rollen | Gestellmaterial: | Stahl | Gestellfarbe: | schwarz | Höhenverstellungsart: | Gasfeder mit Ringauslösung | Sitzfarbe: | grau | Sitzhöhe: | 460 - 630 mm | Sitzdurchmesser: | 400 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatzstuhl, Arbeitsstuhl, Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Dreh-Hocker, Drehhocker, ESD-Arbeitshocker, ESD-Hocker, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, Werkstatthocker, bimos drehhocker rollen, arbeitsdrehhocker rollen, arbeitsdrehhocker bimos, bimos, 177788 49, Hocker, Polsterhocker, Rollhocker, Sitzmöbel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,19* | € 201,68* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,32* | € 201,69* | | | | Lager 103 | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 167,66* | € 207,92* | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 178,40* | € 215,37* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 188,97* | € 227,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|