Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BASIC Arbeitsdrehstuhl, ESD, Stoff, Bezug blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BASIC Arbeitsdrehstuhl, ESD
BASIC Arbeitsdrehstuhl, ESD
Artikel-Nr.:
     103-177781
Hersteller:
     Bimos
Herst.-Nr.:
     9155E-9802
EAN/GTIN:
     4016849292045
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
BASIC Arbeitsdrehstuhl, ESD, Stoff, Bezug blau.

Weiches Stoffpolster garantiert max. Sitzkomfort. Atmungsaktiv. Leitfähig, leicht zu reinigende, unempfindliche Oberflächen und Materialien. Sitzneigungsverstellung, Permanentkontakt-Rückenlehne. Funktionen schnell einstellbar. Maximale Anpassungsmöglichkeit bei gleichbleibender Ergonomie. Flach auslaufendes Fünffuß-Untergestell. Hohe Sicherheits- und Ergonomiestandards.

ESD BASIC mit Permanentkontakt-Rückenlehne und Sitzneigungsverstellung, Gasfederhöhenverstellung von 470 - 610 mm, Fünffußkreuz mit Rollen, epoxydharzbeschichtet schwarz, elektrisch leitfähig.
Weitere Informationen:
Gestellausführung:
mit Rollen
Sitzmechanik:
Permanentkontaktmechanik, Sitzneigungsverstellung
Sitzmaterial:
Stoff
Sitzfarbe:
blau
Höhenverstellungsart:
Gasfeder
Gestellmaterial:
Stahl
Höhenverstellbereich:
470 - 610 mm
Sitzbreite:
460 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ESD Drehstuhl, ESD-Stuhl, ergonomischer Bürostuhl, bimos arbeitsstuhl blau, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl stoffbezug, bimos, 177781 49, Arbeitsdrehstühle, Arbeitsstühle, Drehstühle, ESD-Arbeitsstuhl, ESD-Arbeitsstühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Werkstuhl, Werkstühle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 304,11*
€ 364,62*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 302,38*
€ 364,63*
Lager 103
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 338,69*
€ 403,84*
Frei Haus
ab € 345,87*
€ 411,55*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 366,59*
€ 434,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 403,84*
€ 480,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 399,31*
€ 475,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 365,26*
€ 434,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 358,03*
€ 426,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,69*
€ 403,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bimos
4016849494272
ab € 92,48*
Zubehör
Bimos
9890-217
ab € 51,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.