Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umweltschrank, Höhe 1800 mm, 3 Wannenböden, 1 Bodenauffangwanne.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umweltschrank
Umweltschrank
Umweltschrank
Umweltschrank
Umweltschrank
Artikel-Nr.:
     103-175788
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175788
EAN/GTIN:
     4061753035677
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Umweltschrank, Höhe 1800 mm, 3 Wannenböden, 1 Bodenauffangwanne.

Zur sicheren Innenlagerung gewässergefährdender Flüssigkeiten in Kleingebinden. Wannenböden und Bodenwannen dicht geschweißt (ohne ÜHP-Zulassung). Abschließbare Türen. Wirksame Be- und Entlüftung durch Lochung in den Türen. Höhenverstellbare Fachböden oder Wannenböden.

Der Umweltschrank eurokraft basic überzeugt mit Funktionalität, Robustheit und Preis-Leistungsverhältnis. Er eignet sich zur sicheren Innenlagerung von gewässergefährdenden Flüssigkeiten in Kleingebinden. Seine robuste Stahlblech-Konstruktion bietet eine solide Qualität und Zuverlässigkeit. Der Metallschrank ist pulverbeschichtet, der Korpus des Schranks in Lichtgrau und die Türen in Melonengelb gehalten. Für Sicherheit vor unbefugtem Zugriff sorgen abschließbare Türen, die mit einem Zylinderschloss ausgestattet sind. Das abgedeckte Schließgestänge schützt vor Verschmutzung und reduziert Unfallrisiken, da es äußere Einflüsse abhält und versehentliche Berührungen verhindert. Für eine wirksame Be- und Entlüftung des Umweltschranks verfügen die Türen über eine Lochung. - 3 Wannenböden, verzinkt - 1 Bodenwanne, verzinkt Um Chemikalien und Flüssigkeiten sicher aufzufangen, sind die Wannenböden und Bodenauffangwanne dicht geschweißt (ohne ÜHP-Zulassung) und verfügen jeweils über ein Auffangvolumen von 11 Litern. Die entnehmbaren Wannenböden sind im 25-mm-Raster höhenverstellbar und bieten eine Tragkraft von 40 kg pro Wannenboden bei verteilter Last. Als Zubehör sind weitere Fachböden, Wannenböden und Bodenwannen erhältlich.

Bitte klären Sie vorab die Korrosionsbeständigkeit des Schranks gegen die zu lagernden Medien.
Weitere Informationen:
Höhe:
1800 mm
Breite:
920 mm
Tiefe:
400 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Türfarbe:
melonengelb RAL 1028
Anzahl Türen:
2 Stück
Türart:
Flügeltür
Fachbodentraglast:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Umweltschrank, Wannenboden, umweltschrank, eurokraft basic, 175788 49, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schmiermittelhandling, Schmiermittelschrank, Schmiermittelschränke, Schmierstoffhandling, Schmierstoffschrank, Schmierstoffschränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schränke für Schmiermittel, Schränke für Schmierstoffe, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Schmiermittel, Schrank für Schmierstoffe, Schutzschrank, Schutzschränke, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 449,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,86*
€ 640,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,66*
€ 623,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 518,42*
€ 616,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 512,94*
€ 610,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 495,06*
€ 589,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 449,43*
€ 534,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.