Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Economy, Stahlblech, emailliert, BxH 1200 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Economy
Whiteboard Economy
Whiteboard Economy
Whiteboard Economy
Artikel-Nr.:
     103-175621
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     175621
EAN/GTIN:
     8712752023566
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weißwandtafel emailliert 120 x 180c...
Whiteboard Economy, Stahlblech, emailliert, BxH 1200 x 900 mm.

Weiß emailliert für extrem lange Lebensdauer und sehr intensiven Gebrauch. Silbermatt eloxierter Aluminiumrahmen mit grauen Kunststoffecken und einer Ablageleiste. Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Montage im Hoch- und Querformat möglich. Spiegelaufhängung zur Wandmontage im Lieferumfang enthalten.

Tafeloberfläche aus Stahl, weiß emailliert. Extrem lange Lebensdauer durch Einbrennen der Emaille-Schicht bei ca. 800 °C.

Sonderabmessungen cm-genau und individuell nach Ihren Vorgaben bedruckte Tafeln auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards
Oberfläche:
emailliert
Eigenschaft:
beschreibbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel emailliert, eurokraft pro, 175621 49, 5S-Board, 5S-Boards, Kaizen, Lean-Board, Lean-Boards, Magnettafel, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, QS-Board, QS-Boards, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,47*
€ 177,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,05*
€ 171,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,83*
€ 153,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,54*
€ 139,87
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smit Visual Supplies
11103.106
ab € 190,34*
Zubehör
Smit Visual Supplies
11103.100
ab € 458,57*
Zubehör
Smit Visual Supplies
11103.111
ab € 51,62*
Zubehör
Smit Visual Supplies
11103.110
ab € 86,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.