Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smit Visual 11103.106 Whiteboard 1000 x 1500 mm Emaille


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smit Visual 11103.106 Whiteboard 1000 x 1500 mm Emaille
Smit Visual 11103.106 Whiteboard 1000 x 1500 mm Emaille
Artikel-Nr.:
     CIDE0-139245
Hersteller:
     Smit Visual Supplies
Herst.-Nr.:
     11103.106
EAN/GTIN:
     8712752023535
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
weisswandtafel 1500 x 1000 mm email...
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
1000 x 1500 mm
Installationstyp
Fixed
Oberflächenmaterial
Emaille
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
1000 mm
Höhe
1500 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,03*
€ 286,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,57*
€ 283,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,43*
€ 256,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,41*
€ 242,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,36*
€ 227,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Smit Visual Supplies
11103.100
ab € 456,51*
Zubehör
Smit Visual Supplies
11103.111
ab € 51,60*
Zubehör
Smit Visual Supplies
11103.109
ab € 118,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.