Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbauprofil für Arbeitstisch, lichtgrau, BxH 1489 x 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aufbauprofil für Arbeitstisch
Aufbauprofil für Arbeitstisch
Aufbauprofil für Arbeitstisch
Artikel-Nr.:
     103-175533
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     AL2X150W
EAN/GTIN:
     6416763083992
Suchbegriffe:
Treston
175533 49
Gasflaschenlagerboxzubehör
Gasflaschenlagerboxzubehöre
Aufbauprofil für Arbeitstisch, lichtgrau, BxH 1489 x 900 mm.

2 senkrechte und 1 waagerechtes Aluminiumprofil. Erforderlich für Zubehörmontage.
Weitere Informationen:
Material:
Stahl, pulverbeschichtet
Breite:
1489 mm
Höhe:
900 mm
Farbe:
lichtgrau RAL 7035
Für Breite:
1500 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 220,22*
€ 268,69*
€ 4,80*
ab € 219,82*
€ 269,30*
€ 4,95*
ab € 232,68*
€ 282,78*
14 Tage
15
Frei Haus
ab € 237,63*
€ 289,56*
Frei Haus
ab € 269,15*
€ 335,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,69*
€ 319,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,43*
€ 313,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,05*
€ 295,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,22*
€ 262,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
AKK150
ab € 116,60*
Zubehör
Treston
ALH150
ab € 226,38*
Zubehör
Treston
WB815
ab € 753,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.