| |
|
| Artikel-Nr.: 103-173045 Herst.-Nr.: 1.112.215024,lichtgrau EAN/GTIN: 4260429761555 |
| |
|
| | |
| LENA - Schiebetürenschrank, 1 Fachboden, 2 Ordnerhöhen, 2 Schiebetüren, HxBxT 781 x 1200 x 442 mm, lichtgrau.
Durch die eingenutete Sichtrückwand in Korpusfarbe ideal als Raumteiler einsetzbar. Mit 45 mm hohem, allseitig geschlossenem Stahlsockel, der durch verdeckte Öffnungen im Boden justiert werden kann. Mittig mit einem Zylinderschloss ausgestattet. Sockel in Alusilber bei lichtgrauem Korpus, in Graphitschwarz bei Buche-Dekor.
Montierte Anlieferung. Weitere Informationen: | | Breite: | 1200 mm | Höhe: | 781 mm | Tiefe: | 442 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau | Material: | Spanplatte, melaminharzbeschichtet | Produkttyp: | Schiebetürenschränke | Serie: | LENA | Türart: | Schiebetür | Türfarbe: | lichtgrau | Anzahl Türen: | 2 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Lagerregal Spanplatte, Spanplatte Lagerregal, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank lichtgrau 1 fachboden, schiebetür schrank, schiebetürenschrank lichtgrau, 173045 49, Aktenschrank, Aktenschränke, ANETTE Büromöbelprogramm, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, LENA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Schrankwand, Schrankwände |
| | |
| |