Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HANNA - Schiebetürschrank, 2 Fachböden, Dekor Ahorn.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANNA - Schiebetürschrank
HANNA - Schiebetürschrank
HANNA - Schiebetürschrank
HANNA - Schiebetürschrank
HANNA - Schiebetürschrank
Artikel-Nr.:
     103-172910
Hersteller:
     fm Büromöbel
Herst.-Nr.:
     1.111.315094,Ahorn-Dekor
EAN/GTIN:
     4260429761395
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
HANNA - Schiebetürschrank, 2 Fachböden, Dekor Ahorn.

Verleimte und verdübelte Möbel mit umlaufend eingenuteter Rückwand - können somit auch freistehend als Raumteiler dienen. Jeweils mit 32-mm-Lochreihen-Rasterbohrungen zur individuellen Höhenverstellung der Fachböden. Schiebetürenschränke mit mittigem Zylinderschloss und schwebende Schiebetüren ohne Führungsnut im Boden. Stahlsockel 45 mm hoch, pulverbeschichtet.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Höhe:
1133 mm
Tiefe:
442 mm
Korpusfarbe:
Ahorn-Dekor
Material:
Spanplatte, melaminharzbeschichtet
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Serie:
HANNA
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
Ahorn-Dekor
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, schiebetürschrank 2 fachböden ahorn, schiebetür schrank, schiebetürenschrank ahorn, 172910 49, Aktenschrank, Aktenschränke, Büromöbel, Büromöbelprogramm, Büromöbelprogramme, Büroprogramm, Büroprogramme, Büroschrank, Büroschränke, HANNA Büromöbelprogramm, ISABELLA Büromöbelprogramm, Möbelprogramm, Möbelprogramme, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 531,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,43*
€ 738,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 610,94*
€ 727,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,23*
€ 691,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 553,79*
€ 659,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 531,77*
€ 632,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.