Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flexo-Board, 7 Segmente, Set, Breite 2300 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flexo-Board
Flexo-Board
Flexo-Board
Flexo-Board
Artikel-Nr.:
     103-172510
Hersteller:
     Eichner Organisation
Herst.-Nr.:
     9089-00012
EAN/GTIN:
     4052301007888
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Flexo-Board, 7 Segmente, Set, Breite 2300 mm.

Wandprofil aus hochwertigem Aluminium. Individuelle Beschriftung durch farbige Schilder (Wochentage, Projekte, Teams, Maschinen, Etagen). Priorisierung durch farbige Auftragstaschen. Bewegliche Einzelsegmente durch Aluschiene. Für alle DIN-A4-Belege im Hochformat zur Planung von Betriebsabläufen. Einzelsegmente mit 2 Rollen zum Einhängen und 1 Rolle für den Wandabstand.

Alle Arbeitsunterlagen sind geschützt und gut einsehbar aufbewahrt. Durch die farbliche Kennzeichnung der Tafelsegmente in Verbindung mit den passenden Auftragstaschen entsteht ein visuelles Hilfsmittel im Sinne eines selbststeuernden Regelkreises. Durch die Anordnung der Farben können individuelle Prioritäten festgelegt werden. Das Flexo-Board-System eignet sich gut für Werkstätten, Industriebetriebe sowie für Logistikunternehmen. Die Einzelsegmente lassen sich bequem ein- und aushängen und an der Aluschiene bewegen. Die Abstandhalter halten die Tafeln dabei stets senkrecht. Darüber hinaus können die Einzelsegmente an den Arbeitsplatz mitgenommen werden. Somit können die mobilen Tafeln auch für eine rollierende Planung Ihrer Abläufe verwendet werden. Set bestehend aus 7 Segmenten, Wandprofilen für 7 Segmente in der Länge von 2300 mm, Montagematerial und Beschriftungsschilder-Set (je 3 Bogen à 14 Schilder in den Farben Rot, Gelb und Grün).

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Papierformat:
DIN A4 hoch
Dokumentenlage:
vertikal
Farbe:
hellgrau
Breite:
2300 mm
Höhe:
1282 mm
Tiefe:
105 mm
Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Wandprofil, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, EICHNER, 172510 49, Dokumentensortiertafeln, Kalender, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Streifenplaner, Tagesplaner, T-Karten System, T-Karten Systeme, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wochenplaner
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 878,48*
€ 896,71*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 907,28*
€ 925,85*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 908,81*
€ 927,32*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 883,96*
€ 931,32*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.007,12*
€ 1.026,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.026,45*
€ 1.221,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.020,97*
€ 1.214,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.010,65*
€ 1.202,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,12*
€ 1.198,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00013
ab € 125,96*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00017
ab € 2,97*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00014
ab € 46,93*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00015
ab € 55,45*
Zubehör
Eichner Organisation
9089-00016
ab € 23,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.