| |
|
| Artikel-Nr.: 103-172529 Herst.-Nr.: 9089-00013 EAN/GTIN: 4052301007901 |
| |
|
| | |
| Flexo-Board, Einzelsegment, Breite 315 mm.
Ohne Wandprofil. Individuelle Beschriftung durch farbige Schilder (Wochentage, Projekte, Teams, Maschinen, Etagen). Priorisierung durch farbige Auftragstaschen. Bewegliche Einzelsegmente durch Aluschiene. Für alle DIN-A4-Belege im Hochformat zur Planung von Betriebsabläufen. Einzelsegmente mit 2 Rollen zum Einhängen und 1 Rolle für den Wandabstand.
Alle Arbeitsunterlagen sind geschützt und gut einsehbar aufbewahrt. Durch die farbliche Kennzeichnung der Tafelsegmente in Verbindung mit den passenden Auftragstaschen entsteht ein visuelles Hilfsmittel im Sinne eines selbststeuernden Regelkreises. Durch die Anordnung der Farben können individuelle Prioritäten festgelegt werden. Das Flexo-Board-System eignet sich gut für Werkstätten, Industriebetriebe sowie für Logistikunternehmen. Die Einzelsegmente lassen sich bequem ein- und aushängen und an der Aluschiene bewegen. Die Abstandhalter halten die Tafeln dabei stets senkrecht. Darüber hinaus können die Einzelsegmente an den Arbeitsplatz mitgenommen werden. Somit können die mobilen Tafeln auch für eine rollierende Planung Ihrer Abläufe verwendet werden.
Lieferung inkl. Montagematerial. Weitere Informationen: | | Papierformat: | DIN A4 hoch | Dokumentenlage: | vertikal | Farbe: | hellgrau | Breite: | 315 mm | Höhe: | 1185 mm | Tiefe: | 78 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Wandprofil, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, EICHNER, 172529 49, Dokumentensortiertafeln, Kalender, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Poststellenzubehör, Sortieranlage, Sortieranlagen, Sortierstation, Sortierstationen, Streifenplaner, Tagesplaner, T-Karten System, T-Karten Systeme, Wandsortieranlage, Wandsortieranlagen, Wochenplaner |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 126,33* | € 160,38* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 125,96* | € 160,39* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,27* | € 161,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 129,63* | € 163,36* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 170,21* | € 206,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|