| |
|
| Artikel-Nr.: 2431B-9000451251 Herst.-Nr.: 9089-00012 EAN/GTIN: 4052301007888 |
| |
|
| | |
| nach Kanban-System · Tafel-Set mit 5 bzw. 7 Einzelsegmente · sehr gut geeignet für Werkstätten, Industriebetriebe sowie für Logistikunternehmen · individuelle Beschriftung durch farbige Schilder (Wochentage, Projekte, Teams, Maschinen, Etagen) · inkl. Beschriftungsschilder-Set (je 3 Bogen á 14 Schilder in den Farben rot, gelb + grün) · Priorisierung durch farbige Auftragstaschen · bewegliche Einzelsegmente durch Aluschiene · Einzelsegmente mit 2 Rollen zum Einhängen und 1 Rolle für den Wandabstand · Wandprofil aus Aluminium, Farbe hellgrau · Lieferung inkl. Montagematerial Weitere Informationen: | | Ausstattung: | 7 Reihen | Ausführung: | inkl. Wandprofil | Breite: | 2300 mm | Marke: | EICHNER | Tiefe: | 78 mm | Höhe: | 1282 mm | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auftragsplaner, Dokumenten-Sortiertafel, Dokumentensortiertafel, Kartensortiertafel, Kartentafel, Schuppentafel, Sortiertafel, Werkstattplaner, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, Wandprofil, werkstattplaner eichner din a 4, eichner auftragsplaner, auftragsplaner a4, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planungstafeln |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 878,48* | € 888,38* | | | | Lager 2431 | | | | | | Frei Haus | ab € 907,28* | € 917,35* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 908,81* | € 918,81* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 883,96* | € 922,78* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 933,57* | € 962,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2431 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2431 | | Versand: Lager 2431 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 30,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 30,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2431 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|