| |
|
| Artikel-Nr.: 103-172588 Herst.-Nr.: 9089-00017 EAN/GTIN: 4052301007949 |
| |
|
| | |
| Kanban-Beschriftungsschilder, VE 126 Stk, farbig sortiert.
Beschriftungsschilder perforiert zur Kennzeichnung für Flexo-Board-Planungstafeln. Je 3 Bögen à 14 Schilder in den Farben Rot, Gelb und Grün (Verpackungseinheit 126 Stück). Weitere Informationen: | | Breite: | 210 mm | Höhe: | 2 mm | Länge: | 300 mm | Farbe: | farbig sortiert |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regalkastenetiketten, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Steckkartentafel, Steckplantafel, Stecktafel, steckkartentafel eichner, einsteckkarte plantafel, EICHNER, 172588 49, Planungskarte, Planungskarten, T-Karten System, T-Karten Systeme, Zubehör, Zubehöre |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 2,97* | € 5,19* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 3,86* | € 6,58* | | | | | | | | | | pro Satz | € 4,95* | ab € 4,79* | € 7,87* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Satz | € 7,90* | ab € 5,96* | € 9,44* | | | | Lager 103 | | | | | | pro Satz | Frei Haus | ab € 7,68* | € 11,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Satz enthält 126 Stück (ab € 0,06096* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|