Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Bodendüse, Bürststreifen, Bodendüsenbreite 370 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Bodendüse
Alu-Bodendüse
Artikel-Nr.:
     103-171711
Hersteller:
     EVO-PRODUCTS
Herst.-Nr.:
     052-0120
EAN/GTIN:
     4250128201544
Suchbegriffe:
Bodendüse Staubsauger
Staubsauger-Bodendüse
bodendüse staubsauger
Alu-Bodendüse, Bürststreifen, Bodendüsenbreite 370 mm.

Robuste und langlebige Qualität.

Alu-Bodendüse ist elektrisch ableitfähig und kann deshalb mit Geräten und Schutzsystemen, die ex-geschützt sind, eingesetzt werden.
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium, Kunststoff
Durchmesser:
40 mm
Lieferumfang:
Bürststreifen und Rollen
Bodendüsenbreite:
370 mm
Produkttyp:
Boden-/Metalldüsen
Weitere Suchbegriffe: 171711 49, Reinigungsset, Reinigungssets, Zubehör, Zubehöre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 162,88*
€ 193,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,40*
€ 193,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,70*
€ 191,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,40*
€ 184,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,38*
€ 150,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.