Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Plantafel, Jahresplaner, Ansicht 12 Monate, Breite 900 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Plantafel
Plantafel
Plantafel
Artikel-Nr.:
     103-171562
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6466384
EAN/GTIN:
     4002390079358
Suchbegriffe:
Jahreskalender
Jahresplan
Jahresplaner
Plakatkalender
Plantafel, Jahresplaner, Ansicht 12 Monate, Breite 900 mm.

Höchste Stabilität, Funktion und Qualität. Für eine moderne, flexible und schnelle Organisation. Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar.

Informationen über Aktivitäten, Personaleinsatz, Projekte, Maschinen. Selbst komplexe Planungen und Arbeitsabläufe sind schnell überschaubar. Schnelle Veränderungen möglich. Extrastarke 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Filigrane Optik, verdeckte Wandbefestigung (schnelle Montage). Robuste, bedruckte Kunststoff-Oberfläche, geeignet für permanenten Gebrauch. Hohe Stabilität, geringes Gewicht: Silbereloxierter Aluminiumrahmen aus belastbarem Hohlkammerprofil. Verschiebbare Ablageschale aus Kunststoff. Individueller Druck möglich.

Lieferung inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelmaterial:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
4.26 kg
Oberfläche:
kunststoffbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel 90 x 60 cm, magnet board, magnet-board maul, MAUL, 171562 49, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Infotafel, Infotafeln, Infowand, Infowände, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Lean, Lean-Board, Lean-Boards, Magnetwände, Monatsplaner, Organisationstafel, Organisationstafeln, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Tagesplaner, Urlaubsplan, Urlaubsplaner, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafel, Weißwandtafeln, Whiteboard, Whiteboards
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
50
€ 4,95*
ab € 50,98*
€ 67,68*
1 Tag
1
€ 7,90*
ab € 61,83*
€ 81,71*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 84,60*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,38*
€ 85,03*
€ 5,95*
ab € 67,06*
€ 92,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,03*
€ 101,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,71*
€ 100,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,47*
€ 93,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,09*
€ 89,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.