Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6466384 Herst.-Nr.: 6466384 EAN/GTIN: 4002390079358 |
| |
|
| | |
| Jahresplaner MAULstandard. Produktverwendung: Jahresplanung. Ausführung der Zeiteinteilung: Monate. Farbe: grau. Tafel magnethaftend. Tafel beschreibbar. Oberflächenbeschaffenheit: kunststoffbeschichtetes Stahlblech. Tafel magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Horizontal gedruckte Monatseinteilung. Felder für alle Tage. Individuell bestückbar. Korrekturen leicht möglich. Material des Rahmens: Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff. Farbe des Rahmens: Aluminium, Ecken grau. Ablageschale vorhanden. Zubehör für Wandbefestigung: inklusive. Abmessung des Rasters: n.a.. Größe (B x H): 60 x 90 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Tafel magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Horizontal gedruckte Monatseinteilung. Felder für alle Tage. Individuell bestückbar. Korrekturen leicht möglich | Farbe: | grau | Material des Rahmens: | Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff | Ablageschale vorhanden: | Ja | Breite der Tafel: | 60 | Farbe des Rahmens: | Aluminium, Ecken grau | Höhe der Tafel: | 90 | Oberflächenbeschaffenheit: | kunststoffbeschichtetes Stahlblech | Masse Gewicht: | 4,96 | Tafel magnethaftend: | Ja | Lieferumfang: | 1 Tafel inkl. Montagematerial | Abmessung des Rasters: | n.a. | Produktverwendung: | Jahresplanung | Tafel beschreibbar: | Ja | Ausführung der Zeiteinteilung: | Monate | Herstellerproduktbezeichnung: | Jahresplaner MAULstandard | Zubehör für die Wandbefestigung: | inklusive | Abmessung des Tagesfeldes: | n.a. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tafelkalender, Wandplaner, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, magnettafel 90 x 60 cm, magnet board, magnet-board maul |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 51,21* | € 67,61* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 61,64* | € 81,63* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,82* | € 84,52* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,85* | € 84,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 67,04* | € 92,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|