Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen, ohne Rollen, 3 Stufen inkl. Plattform.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen
Artikel-Nr.:
     103-156060
Hersteller:
     MUNK
Herst.-Nr.:
     39003
EAN/GTIN:
     4031405390034
Suchbegriffe:
Holzleiter
Klapptreppe
Klapptritt
Montage-Treppe
Stahlrohr-Tritt mit Holzstufen, ohne Rollen, 3 Stufen inkl. Plattform.

Rutschsichere Buchenholzstufen. Holme mit gerundeten Kanten. Großzügige obere Trittfläche mit Grifföffnung.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Stahlrohr-Montagetritte
Stufentiefe:
150 mm
Aufstieg:
beidseitig
Stufen inkl. Plattform:
2x3 Stück
Plattformhöhe:
730 mm
Plattformbreite:
320 mm
Plattformtiefe:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger 3 stufen klapptritt, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, MUNK, 156060 49, Montagetritte, Schwerlastmontagetritt, Schwerlastmontagetritte, Stahlrohrtritt, Stahlrohrtritte, Steighilfe, Steighilfen, Tritt, Trittleitern
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,51*
€ 133,94*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 109,36*
€ 133,95*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,89*
€ 134,84*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,46*
€ 142,17*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 125,54*
€ 152,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,17*
€ 169,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,88*
€ 165,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,29*
€ 157,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,49*
€ 151,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,46*
€ 138,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 10,58*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 3,47*
Zubehör
MUNK Günzburger Steigtechnik
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.