Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-610843 Herst.-Nr.: 39003 EAN/GTIN: 4031405390034 |
| |
|
| | |
| Stahl-Holz-Tritt
Stabile Aufstiegshilfe Holme aus grau (RAL 7023) beschichtetem Stahl-Rechteckrohr. Holzstufen, lasiert. Deckbrett mit Grifföffnung. Rutschfeste Leiterschuhe. Einfacher Aufbau Versand erfolgt zerlegt, ausführliche Anleitung liegt bei. Industrieausführung Bauart-geprüft, entspricht DIN EN 131, BetrSichV, TRBS 2121, DGUV Information 208-016 bzw. 208-017 und geltendem DGUV Regelwerk. Weitere Informationen: | | Arbeitshöhe bis ca.: | 2,6 m | Höhe des Deckbrettes: | 0,73 m | untere Außenbreite: | 0,5 m | Schrittlänge ca.: | 0,82 m | Stufenanzahl inkl. Deckbrett: | 3 | Gewicht: | 10,5 kg | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Montagetritt, Tritte, Trittleiter, günzburger 3 stufen klapptritt, holzleiter, holzleiter guenzburger steigtechnik, 30612951, Günzburger, Leitern, Stahl-Holz-Tritte, Steigtechnik |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 108,59* | € 133,93* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,73* | € 133,94* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 108,82* | € 133,94* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,70* | € 134,83* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,46* | € 142,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|