Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper, für Staplerbetrieb, mit Handkurbel, lackiert gelborange.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper
Fasskipper
Fasskipper
Artikel-Nr.:
     103-147745
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     147745
EAN/GTIN:
     4052462015524
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Fasskipper, für Staplerbetrieb, mit Handkurbel, lackiert gelborange.

Kippvorgang mit Handkurbel. Selbsthemmendes Getriebe. Fasshalterung mit Exzenterverschluss. Für 200-l-Stahlfässer. 360° Drehbereich. Fasshalterung mit Drehmechanismus.

Fasskipper zur Stapleraufnahme für Aufnahme, Transport und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern . Für Fass-Ø 590 mm (+10/-25 mm). Stabiler Grundrahmen, Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Farbe:
gelborange RAL 2000
Für Gabelzinkenquerschnitt:
150x60 mm
Lichter Gabelzinkenabstand:
650 mm
Höhe:
610 mm
Länge:
1250 mm
Breite:
1000 mm
Tragfähigkeit:
360 kg
Ausführung:
für Staplerbetrieb
Weitere Suchbegriffe: Fasskipp-Traverse, Fasskipper (Gabelstapler), Fasskipptraverse, Stapleranbau Fasskipper, fasskippbock 200l, fasskipper, eurokraft fasskipper, eurokraft pro, 147745 49, Fasshandling, Fasshandlinggerät, Fasshandlinggeräte, Kipper, Kippgerät, Kippgeräte, Stapleranbaugerät, Stapleranbaugeräte, Staplerzubehör, Staplerzubehöre, Transportgerät, Transportgeräte, Universalfasskipper
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.796,98*
€ 1.899,00*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.782,33*
€ 1.899,02*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.807,85*
€ 1.912,21*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.775,74*
€ 1.919,73*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.112,26*
€ 2.237,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.237,24*
€ 2.662,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.203,94*
€ 2.622,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.149,63*
€ 2.558,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.125,07*
€ 2.528,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.112,26*
€ 2.513,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.