Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4440-01-0000-1, Bauer Fasskipper Typ FD-HK, lackiert, Gelborange, RAL 2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Artikel-Nr.:
     260B-1521479
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462015524
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4440-01-0000-1, Fasskipper Typ FD-HK, lackiert, Gelborange, RAL 2000, Fabrikat: Bauer
Weitere Informationen:
GEWICHT:
72000 GRAMM
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
72 kg
Länge:
1245 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
540 mm
Versand-Länge:
1245 mm
Versand-Breite:
1045 mm
Versand-Höhe:
540 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Farbe:
Gelborange
Tragfähigkeit:
360
Tragfähigkeit Maßeinheit:
kg
Stapelbar:
Nein
Geeignet für Fassarten:
Kunststoff-Deckelfässer | Kunststoff-Doppel-L-Ringfässer | Kunststoff-L-Ringfässer | Rollreifenfässer | Stahl-Deckelfässer | Stahl-Spundfässer
Maximale Anzahl Fässer 110 Liter:
1 Stück
Maximale Anzahl Fässer 120 Liter:
1 Stück
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.797,05*
€ 1.898,97*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.802,03*
€ 1.912,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.769,64*
€ 1.919,71*
Lager 260
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.817,22*
€ 1.928,29*
€ 4,95*
ab € 1.867,79*
€ 1.980,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.928,29*
€ 2.294,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.911,52*
€ 2.274,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.858,85*
€ 2.212,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.830,87*
€ 2.178,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.817,22*
€ 2.162,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.