Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fasskipper FD-HK, lackiert, Gelborange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fasskipper
Fasskipper
Fasskipper
Artikel-Nr.:
     1498-11290-4440-01-0000-1
Hersteller:
     Bauer
Herst.-Nr.:
     4440-01-0000-1
EAN/GTIN:
     4052462015524
Suchbegriffe:
Fasskippbock
Fasskipper
Fass-Kipp-Traverse
Fass-Kipptraverse

Aufnehmen, Transportieren und dosiertes Entleeren von 200-l-Stahl-Spundfässern und Stahl-Deckelfässern

Eigenschaften

  • Stabiler Grundrahmen
  • Selbsthemmendes Getriebe
  • Fasshalterung mit Exzenterverschluss
  • Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
  • Kippvorgang mit Handkurbel
  • Aufnahmen für Gabelstapler
Weitere Informationen:
Aufnahme-Art:
Einfahrtaschen
Ursprungsregion:
05
Gewicht:
72 kg
Länge:
1245 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
540 mm
Versand-Länge:
1245 mm
Versand-Breite:
1045 mm
Versand-Höhe:
540 mm
RAL-Nummer:
RAL 2000
Aufnahme-Innenabstand:
650 mm
Farbe:
Gelborange
Aufnahme-Innenbreite:
170 mm
Aufnahme-Innenhöhe:
75 mm
Aufnahme-Öffnung:
nicht durchgehend
Aufnahme-Position:
unten
Aufnahme-Seite:
längs
Oberfläche:
Lackiert
Ursprungskennzeichen:
DE
... > FD > Typ FD-HK > Fd-Hk
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.797,05*
€ 1.898,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.802,03*
€ 1.912,19*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.769,64*
€ 1.919,71*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.817,22*
€ 1.928,29*
€ 4,95*
ab € 1.867,79*
€ 1.980,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.912,19*
€ 2.275,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.895,56*
€ 2.255,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.843,22*
€ 2.193,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,33*
€ 2.160,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.802,03*
€ 2.144,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.