Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tretabfallsammler SLIM JIM®, Volumen 50 l, BxHxT 456 x 719 x 292 mm, beige.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tretabfallsammler SLIM JIM®
Tretabfallsammler SLIM JIM®
Tretabfallsammler SLIM JIM®
Artikel-Nr.:
     103-124232
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     1883458
EAN/GTIN:
     0086876223927
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Tretabfallsammler SLIM JIM®, Volumen 50 l, BxHxT 456 x 719 x 292 mm, beige.

Schlankes Design - Pedal an der Breitseite. Leise schließender Deckel mit Rückschlagsdämpfung. Innenliegende Scharniere verringern Wandschäden. Handfreie Bedienung - ideal für Industrie, Lebensmittelverarbeitung, Großküche etc. 5 Jahre Garantie.
Weitere Informationen:
Volumen:
50 Liter
Höhe:
719 mm
Breite:
456 mm
Tiefe:
292 mm
Material Abfallbehälter:
Polyethylen (PE)
Farbe Abfallbehälter:
beige
Einsatzort:
Innenbereich
Ausstattung:
mit Deckel und Tretmechanismus
Deckelmaterial:
Polypropylen (PP)
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, Tret-Abfalleimer, Tret-Mülleimer, Tretabfallbehälter, Tretabfalleimer, Tretabfallsammler, Treteimer, Tretmülleimer, Werkstatt-Abfallbehälter, tretabfalleimer 50 l rechteckig, tret-abfalleimer 50l, tret abfalleimer, Rubbermaid, 124232 49, Abfallbehälter, Abfalleimer, Abfalleimer mit Deckel, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Mülltrennbehälter, Pedalabfallbehälter, Pedalabfalleimer, Pedalabfallsammler, Wertstoffcontainer
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 105,79*
€ 139,87*
Frei Haus
ab € 106,39*
€ 143,91*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,72*
€ 156,41*
€ 4,95*
ab € 120,05*
€ 157,17*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 126,33*
€ 166,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,41*
€ 186,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,07*
€ 183,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,10*
€ 176,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,56*
€ 169,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,72*
€ 142,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wolk
35.6777
ab € 3,55*
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
1883627
ab € 64,88*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 42,79*
Zubehör
Vepa Bins
ab € 56,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.