Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klappkasten-System, Gehäuse-HxBxT 113 x 600 x 91 mm, 6 Kästen, blau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappkasten-System
Klappkasten-System
Klappkasten-System
Klappkasten-System
Klappkasten-System
Artikel-Nr.:
     103-123155
Hersteller:
     Lockweiler Plastic Werke
Herst.-Nr.:
     1500691
EAN/GTIN:
     4009292854229
Suchbegriffe:
Klarsicht-Magazin
Klarsichtmagazin
Kleinteil-Magazin
Kleinteile-Magazin
Klappkasten-System, Gehäuse-HxBxT 113 x 600 x 91 mm, 6 Kästen, blau.

Für staubfreie Sichtlagerung. Kästen aus dem Gehäuse herauskippbar und herausnehmbar, dadurch leichtes Befüllen und Entnehmen. Sechs verschiedene Gehäusereihen, je 600 mm breit. Kombinierbar und ausbaufähig bis zur Großanlage. Aufeinandersetzbar oder an der Wand zu befestigen.

Gehäuse Aus schlagfestem Polystyrol. Kästen Aus transparentem Styrolux. Weitgehend öl- und benzinbeständig. Große Griffleiste und Etikettenfeld. Etiketten werden mitgeliefert.
Weitere Informationen:
Klappkästen Anzahl / LxBxH:
6 / 82x65x71 mm
Höhe:
113 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
91 mm
Gehäusematerial:
Polystyrol
Klappkastenmaterial:
Styrolux
Gehäusefarbe:
blau
Klappkastenfarbe:
transparent
Produkttyp:
Kleinteilelager
Weitere Suchbegriffe: Kleinteilemagazin, Kleinteilmagazin, Lager-Magazin, Lagermagazin, Schubladen-Magazin, Schubladenmagazin, klarsichtmagazin b600xt91xh113mm, klarsicht-magazin, klarsicht-magazin lockweiler, 123155 49, Behälter, Hängeschrank, Hängeschränke, Kasten, Kästen, Klappkasten, Klappkästen, Klarsichtmagazine, Kleinteilemagazine, Kleinteileregal, Kleinteileregale, Lagerbehälter, Lagersichtkasten, Lagersichtkästen, Lagersystem, Lagersysteme, Magazin, Magazine, Regale für Kleinteile, Regal für Kleinteile, Schäferkiste, Schäferkisten, Schraubenbehälter, Schubladenmagazine, Sichtbehälter, Sichtkasten, Sichtkästen, Sichtlagerbehälter, Sichtlagerkasten, Sichtlagerkästen, Wandschrank, Wandschränke
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 19,25*
€ 27,47*
Lager 103
30
Frei Haus
ab € 23,61*
€ 32,97*
Frei Haus
ab € 24,22*
€ 33,58*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 24,27*
€ 33,87*
€ 5,00*
ab € 30,82*
€ 41,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,38*
€ 32,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
15016900
ab € 30,21*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492451
ab € 68,19*
Zubehör
Lockweiler Plastic Werke
E492450
ab € 65,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.