Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Automatik-Schweißermaske, 100-V8-12, Aufhellzeit 100 - 250 ms.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Automatik-Schweißermaske
Automatik-Schweißermaske
Automatik-Schweißermaske
Artikel-Nr.:
     103-123057
Hersteller:
     Zettl GmbH
Herst.-Nr.:
     20.75.11.20
EAN/GTIN:
     4061753049964
Suchbegriffe:
Automatikhelm
Schweißerhelm
Schweißermaske
Schweißerschutzhelm
Automatik-Schweißermaske, 100-V8-12, Aufhellzeit 100 - 250 ms.

Für Brillenträger geeignet.

Speedglas Blendschutztechnologie. Großes Sichtfeld, B x H 93 x 43 mm. Hellstufe 3. Schaltzeit 0,1 ms. Leichte, stoßfeste und strahlungsbeständige Maskenschale. Gewicht 440 g.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.44 kg
Schutzstufe:
8 - 12, variabel
Maße Sichtfenster:
93x43 mm
Aufhellzeit:
100 - 250 ms
Schaltzeit:
0.1 ms
Produkttyp:
Schweißerschutzmasken
Weitere Suchbegriffe: Schweißerschutzschild, vollautomatisch, Schweißerschutzvisier, Schweißmaske, Schweißschutzhelm, Schweißschutzvisier, schweißerhelm, 123057 49, Schweißerhelme, Schweißermasken, Schweißerschutzstellwand, Schweißerschutzstellwände, Schweißerschutzvorhang, Schweißerschutzvorhänge, Schweißerschutzwand, Schweißerschutzwände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 302,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 365,66*
€ 435,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,55*
€ 430,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,62*
€ 397,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,77*
€ 382,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,20*
€ 359,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.