Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Steckregal, Regalhöhe 3000 mm, Anbauregal, Boden-BxT 1300 x 500 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESD-Steckregal
ESD-Steckregal
ESD-Steckregal
ESD-Steckregal
Artikel-Nr.:
     103-122802
Hersteller:
     Eurokraft
Herst.-Nr.:
     122802
EAN/GTIN:
     4061753019752
Suchbegriffe:
Anbau-Regal
Anbauregal
ESD-Regal
Fachboden für Steckregal
ESD-Steckregal, Regalhöhe 3000 mm, Anbauregal, Boden-BxT 1300 x 500 mm.

Idealer Schutz für elektronische Bauteile und Komponenten. Die ESD-Kunststoffbeschichtung in Lichtgrau auf verzinktem Material erlaubt die direkte Lagerung elektronischer Bauteile in den Regalen, wenn diese in einer ESD-Schutzzone (EPA) aufgestellt oder mit einer Erdung versehen worden sind (Erdung ist bauseits zu erstellen). Ein zusätzlicher Schutz, z.B. spezielle Schutzmatten oder Lagerung in Kästen, ist nicht mehr notwendig. Definierter Ableitwiderstand der Lagerfläche von 10^4null bis 10^9null Ω nach DIN EN 61340-5-1:2008. Prüfverfahren nach DIN EN 61340-2-3:2000. Nachweis des Gütezeichens RAL-RG 614/1 (H 44) und des GS-Zeichens vorhanden. Böden im Abstand von 25 mm jederzeit schraub- und werkzeuglos höhenverstellbar. Baukastenprinzip - Regale sind beliebig erweiterbar. Gute Raumnutzung durch zwei Bodenbreiten: Bodenbreite 1300 mm gewährt 30% mehr Platz.

Außenbreite Anbauregal +10 mm

Außentiefe Bodentiefe + 35 mm. Bitte beachten: Wenn die Regalhöhe mehr als das 5fache der Tiefe beträgt, muss das Regal mit geeigneten Boden- oder Wandbefestigungen gegen Kippen gesichert werden (Zubehör).

Bodenbefestigungen (verzinkte Stahlfußplatten) sind im Lieferumfang enthalten (Schrauben und Dübel bauseits). Profilverbinder für Doppelregale auf Anfrage erhältlich. Die Traglastwerte gelten bei gleichmäßiger Lastverteilung. Zusätzliche Fachböden sind bei Einhaltung der angegebenen max. Feldlast möglich.
Weitere Informationen:
Regalart:
Anbauregal
Regalhöhe:
3000 mm
Gesamtbreite:
1310 mm
Gesamttiefe:
535 mm
Bodenbreite:
1300 mm
Bodentiefe:
500 mm
Feldlast:
1700 kg
Anzahl Ebenen:
7 Stück
Weitere Suchbegriffe: Zusatzboden für Steckregal, Zusatzebene für Steckregal, Steck-Regal, Steckregal, anbauregal eurokraft, esd regal, steckregal ar, eurokraft pro, 122802 49, Breitfachregal, Breitfachregale, ESD-Steckregal, ESD-Steckregale, Fachbodenregal, Fachbodenregale, Großfachregal, Großfachregale, Metallregal, Metallregale, Regal, Regale, Regale zur Lagerung von elektronischen Teilen, Regale zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Regal zur Lagerung von elektronischen Teilen, Regal zur Lagerung von Lebensmittel und Textilien, Stahlregal, Stahlregale, Steckregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 566,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 665,35*
€ 791,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 655,21*
€ 779,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 642,60*
€ 764,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,53*
€ 736,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 566,02*
€ 673,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.