Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sperrpfosten mit Scherengitter, Vierkantrohr 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 4000 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Sperrpfosten mit Scherengitter
Artikel-Nr.:
     103-122621
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-110
EAN/GTIN:
     4250912308152
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
Sperrpfosten mit Scherengitter, Vierkantrohr 70 x 70 mm, zum Aufdübeln, gelb / schwarz, Länge max. 4000 mm.

Mit Scherengitter. Robuste und stabile Stahlkonstruktion. Bis max. 4 m ausziehbar. Auf der Gegenseite mit Haken zum Einhängen einer Kette.

Zur langfristigen flexiblen Absperrung von Durchgängen oder Gefahrenstellen.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Scherengitter
Material:
Stahl
Farbe:
gelb, schwarz
Breite:
500 mm
Höhe:
1000 mm
Gewicht:
25 kg
Rohrquerschnitt:
70x70 mm
Länge ausgezogen:
4000 mm
Weitere Suchbegriffe: Blockierpoller, Edelstahlpoller, Funktionssperrpfosten, Ministilpoller, Sperrpfosten, Stadtpoller, Stil-Rohrsystem, Stilpfosten, Stilpoller, Stilsperrpfosten, sperrpfosten 70x70 mm stahl, absperrschere, dancop scherengitter, 122621 49, Absperrgitter, Absperrung, Absperrungen, Baubetrieb, Baustellenabsicherung, Baustellenabsicherungen, Baustellenausstattung, Baustellenausstattungen, Bauzaun, Bauzäune, Leitsystem, Leitsysteme, Mobile Scherensperre, Mobile Scherensperren, Mobilzaun, Mobilzäune, Scherensperren
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,16*
€ 281,64*
32 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,12*
€ 281,66*
6 Tage
105
Frei Haus
ab € 263,11*
€ 311,93*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 267,51*
€ 316,05*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 295,41*
€ 348,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,63*
€ 414,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,22*
€ 408,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,54*
€ 380,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 313,34*
€ 372,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,41*
€ 351,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.