Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dancop Scherengitter, 1 Rollenfuß, 1 Absperrpfosten, Breite 364271-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-364271-YY
Hersteller:
     Dancop
Herst.-Nr.:
     70-110
EAN/GTIN:
     4250912308152
Suchbegriffe:
Absperrschere
Scherengitter
Scherensperre
Absperrpfosten
dancop Scherengitter, 1 Rollenfuß, 1 Absperrpfosten, Breite 4.000 mm, gelb/schwarz TÜV-zertifiziert (konform mit DGUV 108-007 / früher BGR 234) Gewicht: 14,4 kg Pulverbeschichtet Mit selbstsichernden Muttern im Scherbereich Mit beidseitiger, reflektierender Warnmarkierung Sehr anwenderfreundlich Inkl. Bremse an der Rolle Hohe Standfestigkeit durch den Montagepfosten Zum Einsatz im Innenbereich Höhe = 1050 mm Breite = 4000 mm Breite zusammengeschoben - ausgezogen = 430 mm Oberfläche = pulverbeschichtet Farbe = gelb / schwarz
Weitere Informationen:
Breite:
4000 mm
Breite zusammengeschoben - ausgezogen:
430 mm
Farbe:
gelb \/ schwarz
Höhe:
1050 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
HEIGHT GRO:
130.00 mm
WIDTH GRO:
1065.00 mm
DEPTH GRO:
580.00 mm
WEIGHT GRO:
28.250000 kg
CUSTOMS NUMBER:
73269098
TRANSPORT TYPE:
Paketdienst
TRANSPORT NAME:
diverse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,98*
€ 280,43*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,31*
€ 280,45*
Lager 4445
75
Frei Haus
ab € 262,98*
€ 308,96*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 266,10*
€ 312,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 239,03*
€ 313,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,96*
€ 367,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,24*
€ 360,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,62*
€ 337,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 278,32*
€ 331,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 262,98*
€ 312,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.