Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi-Regal, HxBxT 818 x 400 x 432 mm, Vollkernplatte, 1 Fachboden, alufarben / weiß.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kombi-Regal
Kombi-Regal
Artikel-Nr.:
     103-120591
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     791052DD
EAN/GTIN:
     4250633327449
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Kombi-Regal, HxBxT 818 x 400 x 432 mm, Vollkernplatte, 1 Fachboden, alufarben / weiß.

Die offene Variante, die sich rechnet und optisch für Auflockerung sorgt. Für ein durchgängig schönes Gesamtbild. Korpus: Stabiler, verschweißter Stahlkorpus, pulverbeschichtet. Serienmäßig mit Höhenausgleichschrauben. Abdeckplatte HPL-Vollkern 13 mm. Einrichtung: 1 Stahlfachboden in Korpusfarbe für 2 Ordnerhöhen, 23 kg Fachbodenbelastung.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Höhe:
818 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
432 mm
Korpusfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Produkttyp:
Büroregale
Anzahl Fachböden:
1 Stück
Fachbodenmaterial:
Stahl, pulverbeschichtet
Fachbodenfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Weitere Suchbegriffe: Archivregal, Ordnerregal, Kombischrank, Regal-Schrank, Regalkasten-Schrank, Regalschrank, Kombiregal, Universalregal, mauser kombiregal, universalregal, aktenregal stahl, mauser, 120591 49, Büroregal, Büroregale, Kombiregale, Metallregal, Metallregale, Offene Regale, Offenes Regal, Regal, Regale, Regalschränke, Stahlregal, Stahlregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 430,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 510,21*
€ 607,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,78*
€ 603,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 500,63*
€ 595,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,52*
€ 573,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 430,51*
€ 512,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.