Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operator-Drehstuhl BIGSTAR20, Punktsynchron-Mechanik, Tragfähigkeit 150 kg, rot.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Operator-Drehstuhl BIGSTAR20
Operator-Drehstuhl BIGSTAR20
Artikel-Nr.:
     103-119860
Hersteller:
     Topstar
Herst.-Nr.:
     BT290TW51
EAN/GTIN:
     4014296962573
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl
Operator-Drehstuhl BIGSTAR20, Punktsynchron-Mechanik, Tragfähigkeit 150 kg, rot.

Sehr hohe Rückenlehne. Extragroße Sitzfläche. Armlehnen mit Softpad-Auflage. Belastbarkeit 150 kg.

Pflegeleichter Stoffbezug. Fußkreuz aus poliertem Aluminium. Standardmäßig Rollen für weiche Böden. Punktsynchron-Mechanik Die synchrone Verstellung von Sitz- und Rückenneigung ist individuell auf das Körpergewicht einstellbar. Die Rückenlehne verfügt über eine integrierte Lendenwirbelstütze. Schiebesitz Schaumstoff-Sitz in einer Kunststoffunterschale, Sitzfläche stufenlos verschiebbar. Flachsitz Tiefe und breite Form aus Schaumstoff in einer Kunststoffunterschale mit zusätzlicher Knierolle.

Zerlegte Anlieferung - leichte Montage. Ihr Vorteil Komplett ausgestattet mit höhenverstellbaren Armlehnen sowie hoch aufgepolstertem Flachsitz mit Knierolle, Sitztiefe und Sitzneigung verstellbar. Entspricht der LGA-Richtlinie für Schwerlastdrehstühle auf der Basis der DIN EN 1335 Teil 1 - 3, Rollen nach DIN EN 12527 + DIN EN 12529.
Weitere Informationen:
Bezugsmaterial:
Polyester
Bezugsfarbe:
rot
Gestellfarbe:
Aluminium poliert
Gestellmaterial:
Aluminium, poliert
Sitzmechanik:
Synchronmechanik
Gestellausführung:
mit Rollen
Höhenverstellbereich:
440 - 520 mm
Armlehnenausführung:
mit Armlehnen
Rückenlehnenhöhe:
700 mm
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, ergonomischer Bürostuhl, topstar arbeitsdrehstuhl bis 150kg, ergonomischer bürostuhl, ergonomischer bürostuhl mit armlehne, Topstar, 119860 49, Adipositas, Bürodrehstühle, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Bürostühle, Drehstühle, heavy duty, Operatordrehstuhl, Operatordrehstühle, schwer, Schwerlaststuhl, Schwerlaststühle, Sitzmöbel, Stuhl, Stühle, Stuhl XL, Stuhl XXL
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 368,29*
€ 438,38*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 369,10*
€ 438,96*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 400,01*
€ 474,11*
18 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 516,45*
€ 597,80*
23 Tage
17
Frei Haus
ab € 586,61*
€ 674,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 438,38*
€ 521,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 430,70*
€ 512,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,81*
€ 479,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 385,99*
€ 459,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 368,29*
€ 438,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Topstar
6991
ab € 7,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.