| |
|
| Artikel-Nr.: 103-119848 Herst.-Nr.: FE 1500/75/910-230V EAN/GTIN: 4250702400509 |
| |
|
| | |
| Flachform-Hubtisch, Baureihe E, Tragfähigkeit 1500 kg, LxB 1300 x 910 mm, 230 V Wechselstrom.
Made in Germany von FLEXLIFT. Für Europalette, Industriepalette, Gitterboxen. Umlaufende Fußraumfreiheit ohne Bodenrahmen für beste Ergonomie. Tragbares Kompakt-Hydraulik-Aggregat mit Handbedienung am Stativ. Plattform in E-Form.
Erstklassige Hydraulikkomponenten. Fußkontaktleiste stromlos, rein hydraulisch geschaltet. Außergewöhnlich solide! Massive Vollstahl-Scheren aus ST-52-Werkzeugstahl. Die gesamte Antriebstechnik und der Hydraulikzylinder liegen schlag- und schmutzgeschützt unter der 5 bzw. 6 mm starken Glattblech-Plattform. Hochwertige 2-Schicht-Lackierung in Hammerschlag-Silber. Die Tische werden beladen durch bodenebenes Einfahren mit dem Paletthubwagen in die E-Form. Mittelholm der E-Plattform verhindert das Durchbiegen der Palette. Lieferung mit Festpunktlager zur Dübelbefestigung am Boden. Geringe Bauhöhe von 80 mm. Bei Plattformbreite 1150 mm sind Sicherheitsbügel nicht erforderlich. Entsprechen den EN 1570-1. Optionen ohne Mehrpreis: Handtaster am 3-m-Kabel oder Fußschalter. Stationäre Ausführung - mittels Festpunktlager, alternativ verfahrbar.
10 Jahre gesicherte Ersatzteilversorgung für alle Flexlift-Hubtische.
Auf Anfrage: Heben und Neigen, Heben und Drehen, Heben und Fördern. Andere Größen, Hubhöhen, Tragfähigkeiten, verkürzte Hubzeit, verzinkt oder aus V2A-Edelstahl, Riffelblech-Plattform, Ex-Schutz-Ausführung nach ATEX. Weitere Informationen: | | Hubbereich: | 80 - 750 mm | Ausführung Plattform: | E-Form | Hubzeit: | 19 sek | Betriebsspannung: | 230 V Wechselstrom | Antrieb: | Kompakthydraulik | Plattformfarbe: | hammerschlagsilber | Plattformmaterial: | Glattblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: flach scherenhubtisch, Flexlift, 119848 49, Federhubtisch, Flachformhubtisch, Flachformhubtische, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubtisch, Hubtische, Scherenhubtisch, Scherenhubtische |
| | |
| |