Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch, Plattform BxL 600 x 750 mm, Hubbereich 700 - 1450 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hubtisch
Hubtisch
Artikel-Nr.:
     103-119367
Hersteller:
     VMH - Material Handling
Herst.-Nr.:
     HT-8.22
EAN/GTIN:
     4061753107565
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Hubtisch, Plattform BxL 600 x 750 mm, Hubbereich 700 - 1450 mm.

Schwere Ausführung. Industrietauglich. Handlich - kompakte Abmessungen.
Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
1000 kg
Hubbereich:
700 - 1450 mm
Gesamtlänge:
930 mm
Gesamtbreite:
600 mm
Plattformmaterial:
Blech
Plattformoberfläche:
lackiert
Plattformfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Weitere Suchbegriffe: Hub-Plattformwagen, Hubtischwagen, Scherenhubtischwagen, fahrbarer Hubtisch, scherenhubtischwagen tragfähigkeit 1000 kg, einfachscheren hebebühne, Genkinger-bAKA, 119367 49, Federhubtisch, Hebegerät, Hebegeräte, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubneigegerät, Hubneigegeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtisch, Hubtische, Hubtischwägen, Neigegerät, Neigegeräte, Plattformwagen, Plattformwägen, Werkzeughubtisch, Werkzeughubtische
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.269,65*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.476,53*
€ 4.137,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.381,32*
€ 4.023,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.347,51*
€ 3.983,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.297,87*
€ 3.924,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.269,65*
€ 3.890,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.