Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub-Neigegerät, U-Plattform, Neigen über lange Seite, Breite 1270 mm, für Paletthubwagen.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hub-Neigegerät
Hub-Neigegerät
Hub-Neigegerät
Artikel-Nr.:
     103-118555
Hersteller:
     EDMOLIFT
Herst.-Nr.:
     34240
EAN/GTIN:
     7340092800496
Suchbegriffe:
Behälterneiger
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Hub-Neigegerät, U-Plattform, Neigen über lange Seite, Breite 1270 mm, für Paletthubwagen.

Hebt und neigt die Ware zum Werker. Perfekt für tiefe Kisten oder Gitterboxen. Enorme körperliche Entlastung. Verringert körperliches Strecken, Beugen und Verdrehen. Lässt Arbeit einfacher, produktiver und sicherer werden.
Weitere Informationen:
Hubbereich:
6 - 826 mm
Ausführung Plattform:
U-Form
Hubzeit:
16 sek
Leistung:
0.75 kW
Betriebsspannung:
400 V
Steuerspannung:
24 V
Plattformfarbe:
ultramarinblau RAL 5002
Weitere Suchbegriffe: Paletten-Hubwagen, Palettenhubwagen, Paletthubwagen, Hub-Neige-Gerät, Hub-Neige-Tisch, Hub-Neigegerät, Hubtisch U-Form, U-Form Hubtisch, hub neige gerät, Edmolift, 118555 49, Federhubtisch, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubneigegerät, Hubneigegeräte, Hubtisch, Hubtische, Neigegerät, Neigegeräte, Palettenpositionierer, Verladetisch, Verladetische
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.732,69*
€ 8.158,48*
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.889,47*
€ 8.158,99*
69 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 9.026,01*
€ 9.298,25*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.158,48*
€ 9.708,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.968,72*
€ 9.482,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7.889,03*
€ 9.387,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.775,52*
€ 9.252,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.732,69*
€ 9.201,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.