Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtafel, Stahlblech, lackiert, BxH 1920 x 1984 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Drehtafel
Drehtafel
Drehtafel
Drehtafel
Drehtafel
Artikel-Nr.:
     103-117361
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     117367+117372
EAN/GTIN:
     4013695026251
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Drehtafel, Stahlblech, lackiert, BxH 1920 x 1984 mm.

Beidseitig verwendbar, drehbar, in jeder Position arretierbar. Magnethaftende, beschreib- und trocken abwischbare Arbeitsfläche. Tafel um 360 Grad drehbar und durch zwei Schraubköpfe in jedem Neigungswinkel stufenlos arretierbar. Mit stabilem, silbereloxiertem Aluminium-Rahmen und eleganten Gehrungsecken im schlichten Design. Komplett mit großzügiger Ablageschale für Marker und Zubehör. Solides Fahrgestell in Lichtgrau, mit 4 stabilen, leichtlaufenden und feststellbaren Rollen. TÜV/GS geprüft - 5 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche.

Tafeloberfläche beidseitig weiß speziallackiert. Durch Drehen der Tafel stehen zwei Schreibflächen zur Verfügung. Angenehmes Schreiben durch Schrägstellung mit sicherem Arretieren für ein besseres Arbeiten!
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Whiteboards mobil
Oberfläche:
lackiert
Eigenschaft:
beidseitig beschreibbar, fahrbar, magnethaftend
Ausstattung:
Ablageschale
Radausstattung:
4 Rollen mit Feststellbremsen
Tafelbreite:
1800 mm
Tafelhöhe:
1200 mm
Tafelfarbe:
weiß
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel magnetoplan emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, magnetoplan, 117361 49, Drehtafeln, Kipptafeln, Magnettafeln, Magnetwände, Metaplanwand, Metaplanwände, mobil, Mobiles Tafelgestell, Mobile Tafel, Mobile Tafelgestelle, Mobile Tafeln, Mobile Whiteboards, Moderationswand, Moderationswände, Nachhaltig, nachhaltige Produkte, nachhaltiges Produkt, Nachhaltigkeit, Präsentationstafel, Präsentationstafeln, Präsentationswand, Präsentationswände, Schreibtafel, Schreibtafeln, Tafel, Tafeln, Weißwandtafeln, Wendetafeln, Whiteboards
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,16*
€ 275,35*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 237,81*
€ 275,37*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 237,61*
€ 275,41*
Lager 103
21
Frei Haus
ab € 244,90*
€ 284,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 254,42*
€ 294,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 284,47*
€ 338,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 281,37*
€ 334,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,39*
€ 296,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,24*
€ 295,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 244,90*
€ 291,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,78*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,61*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,25*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,12*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,55*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,47*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.