Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheits-Abfallbehälter, Volumen 30 l, HxØ 470 x 335 mm, lichtgrau, VE 2 Stk.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Sicherheits-Abfallbehälter
Sicherheits-Abfallbehälter
Artikel-Nr.:
     103-117330
Herst.-Nr.:
     H2515682
EAN/GTIN:
     4012086050165
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Sicherheits-Abfallbehälter, Volumen 30 l, HxØ 470 x 335 mm, lichtgrau, VE 2 Stk.

Mit flammhemmendem Löschkopf. Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden. Deckel als Feuerlöschkopf. TÜV-zertifiziert.

Verpackungseinheit 2 Stück.
Weitere Informationen:
Material Abfallbehälter:
Stahlblech
Farbe Abfallbehälter:
lichtgrau
Durchmesser Abfallbehälter:
335 mm
Volumen:
30 Liter
Löschkopfmaterial:
Stahlblech
Löschkopffarbe:
lichtgrau
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Eigenschaft:
flammverlöschend, hitzebeständig bis 200 °C
Höhe:
470 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 34,39*
€ 49,36*
22 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 35,39*
€ 49,36*
4 Tage
105
pro Stück
€ 7,90*
ab € 41,78*
€ 57,65*
18 Tage
unbekannt
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,71*
€ 58,81*
Lager 103
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 62,21*
€ 85,39*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 85,39*
€ 101,61
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 83,55*
€ 99,42
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 82,71*
€ 98,42
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 81,32*
€ 96,77
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,20*
€ 93,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 75,37*
€ 89,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 62,21*
€ 74,03
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 31,105* pro Stück)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515695
ab € 34,45*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515600
ab € 39,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.