Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metall-Papierkorb, Volumen 15 l, HxØ 315 x 260 mm, mittelgrau, VE 2 Stk.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metall-Papierkorb
Metall-Papierkorb
Metall-Papierkorb
Artikel-Nr.:
     103-117326
Herst.-Nr.:
     H2515787
EAN/GTIN:
     4012086010435
Suchbegriffe:
Abfall-Korb
Abfallkorb
Müllkorb
Papiereimer
Metall-Papierkorb, Volumen 15 l, HxØ 315 x 260 mm, mittelgrau, VE 2 Stk.

Runder Papierkorb in besonders schönem Design mit Lochdekor. Gummibodenring um Korrosionsbildung beim Wischen und Kratzer am Boden zu vermeiden.
Weitere Informationen:
Volumen:
15 Liter
Durchmesser:
260 mm
Höhe:
315 mm
Farbe:
mittelgrau
Material:
Stahlblech, pulverbeschichtet
Weitere Suchbegriffe: Papierkorb, Edelstahlpapierkorb, Stahlpapierkorb, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, helit papierkorb 15 l, stahlpapierkorb 15l, stahlpapierkorb grau, helit, 117326 49 (pkm15g), Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallbox, Abfallboxen, Abfalleimer, Abfallkübel, Abfallsammler, Behälter für Abfall, Mistkübel, Müllbehälter, Mülleimer, Müllkübel, Müllsammler, Papiereinwurf, Papiereinwürfe, Papierkörbe, Papiermülleimer, Papiersammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffcontainer, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammler
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 5,95*
ab € 16,61*
€ 23,19*
1
€ 5,50*
ab € 16,20*
€ 23,19*
11 Tage
3
1
€ 5,87*
ab € 16,60*
€ 23,20*
1
€ 7,95*
ab € 16,90*
€ 24,38*
Lager 103
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 21,48*
€ 29,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 29,83*
€ 35,4977
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,75*
€ 34,2125
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,10*
€ 33,439
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,31*
€ 32,4989
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,48*
€ 25,5612
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 59,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Emil Deiss
49901
ab € 0,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.