Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulen- und Pfostenschutz, aus Polyethylen, gelb, LxBxH 360 x 350 x 945 mm, Innenmaß 100 x 100 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Säulen- und Pfostenschutz
Säulen- und Pfostenschutz
Säulen- und Pfostenschutz
Säulen- und Pfostenschutz
Artikel-Nr.:
     103-117316
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     UBP5
EAN/GTIN:
     5060399591058
Suchbegriffe:
Pfeilerschutz
Pfeilerschutzprofil
Pfostenschutz
Regalanfahrschutz
Säulen- und Pfostenschutz, aus Polyethylen, gelb, LxBxH 360 x 350 x 945 mm, Innenmaß 100 x 100 mm.

Einfach und schnell einsetzbar. Robuster Schutz für Säulen und Pfosten. In gängigen Abmessungen.

Aus 100% hochfestem Polyethylen (PE). Signalfarbe Gelb. Inkl. Montagematerial.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Säulen-/Regal-/Pfostenschutz aus Kunststoff
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Gesamtlänge:
360 mm
Gesamtbreite:
350 mm
Gesamthöhe:
945 mm
Farbe:
gelb
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Regalschutz, Säulen-Prallschutz, Säulenanfahrschutz, Säulenprallschutz, Säulenschutz, Anfahrschutz Lagerregal, Lagerregalrammschutz, Rammschutz Lagerregal, Regalbeinschutz Lagerregal, pfostenschutz, 117316 49, Anfahrschutz, Prallschutz, Rammschutz, Rammschutzelement, Rammschutzelemente, Rammschutzelemente für Regale, Rammschutzelement für Regale, Schutz für Pfosten, Schutz für Säulen, Schutzprofil, Schutzprofile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 201,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,09*
€ 302,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,06*
€ 295,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,57*
€ 292,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,49*
€ 279,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,96*
€ 276,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 201,33*
€ 239,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.