| |
|
| Artikel-Nr.: 103-117083 Herst.-Nr.: 79.470.010 EAN/GTIN: 7612269055313 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank mit Flügeltüren, Höhe 1450 mm, 5 Böden, Traglast 200 kg, lichtblau.
Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech mit bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Böden: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, grau metallic, NCS S 4502-B. Gehäusehöhe: 1450 mm Lichte Höhe: 1350 mm Inneneinrichtung im 25-mm-Raster in der Höhe verstellbar. Verstellböden BxT 656 x 618 mm, Einbauhöhe 75 mm. Traglast 200 kg. Auszugböden BxT 612 x 612 mm, Einbauhöhe 75 mm, Traglast 200 kg. Auszugart: Vollauszug. Material: Hochwertiges Stahlblech. Weitere Merkmale: Mit eingelegten, sendzimirverzinkten Lamellen (Stahlblechprofil), sichere Lagerung von hohem Lagergut. Weitere Informationen: | | Höhe: | 1450 mm | Breite: | 717 mm | Tiefe: | 753 mm | Korpusfarbe: | lichtblau RAL 5012 | Frontfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 5012, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 117083 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.106,50* | € 1.268,05* | | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.122,60* | € 1.268,62* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.138,33* | € 1.282,02* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.147,44* | € 1.288,16* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.184,73* | € 1.335,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|