Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank mit Flügeltüren, Höhe 1020 mm, 4 Böden, Traglast 200 kg, lichtblau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank mit Flügeltüren
Schubladenschrank mit Flügeltüren
Artikel-Nr.:
     103-117065
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     79.454.010
EAN/GTIN:
     7612269055238
Suchbegriffe:
Beistell-Schrank
Beistellschrank
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Schubladenschrank mit Flügeltüren, Höhe 1020 mm, 4 Böden, Traglast 200 kg, lichtblau.

Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech mit bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Böden: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, grau metallic, NCS S 4502-B. Gehäusehöhe: 1000 mm Lichte Höhe: 900 mm Gehäuseabdeckung: Abrollrand 3-seitig aus Stahlblech, schwarz, NCS S 9000-N, inkl. Rillenmatte, schwarz. Höhe Abrollrand: 20 mm. Weitere Merkmale: Inneneinrichtung im 25-mm-Raster in der Höhe verstellbar. Auszugböden BxT 612 x 612 mm, Einbauhöhe 75 mm, Traglast 200 kg. Auszugart: Vollauszug. Material: Hochwertiges Stahlblech. Weitere Merkmale: Mit eingelegten, sendzimirverzinkten Lamellen (Stahlblechprofil), sichere Lagerung von hohem Lagergut. Traglast Fachböden: 200 kg
Weitere Informationen:
Höhe:
1020 mm
Breite:
717 mm
Tiefe:
753 mm
Korpusfarbe:
lichtblau RAL 5012
Frontfarbe:
lichtblau RAL 5012
Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank ral 5012, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 117065 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.043,93*
€ 1.168,50*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.041,76*
€ 1.169,07*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.056,58*
€ 1.181,41*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.057,85*
€ 1.187,06*
25 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.095,85*
€ 1.231,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.168,50*
€ 1.390,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.120,96*
€ 1.333,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.086,89*
€ 1.293,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.043,93*
€ 1.242,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.