| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116977 Herst.-Nr.: 78.220.020 EAN/GTIN: 7612269036695 |
| |
|
| | |
| Schubladenschrank mit Flügeltüren, Höhe 1020 mm, 4 Böden, Traglast 75 kg, lichtgrau.
Lackierung Schubladenschrank: Schlag- und abriebfeste Oberfläche durch umweltfreundlichen Pulverlack. Material: Sehr hohe Belastbarkeit durch präzise und stabile Konstruktion aus hochwertigem, geschweißtem Stahlblech mit bis zu 4 Tonnen Tragkraft. Schutz vor Staub und Flüssigkeiten durch geschlossene Gehäusekonstruktion. Böden: Vollumfänglicher Korrosionsschutz durch Elektrophorese-Tauchlackierung, grau metallic, NCS S 4502-B. Gehäusehöhe: 1000 mm Lichte Höhe: 900 mm Gehäuseabdeckung: Abrollrand 3-seitig aus Stahlblech, schwarz, NCS S 9000-N, inkl. Rillenmatte, schwarz. Höhe Abrollrand: 20 mm. Weitere Merkmale: Inneneinrichtung im 25-mm-Raster in der Höhe verstellbar. Auszugböden BxT 612 x 612 mm, Einbauhöhe 75 mm, Traglast 75 kg. Auszugart: Vollauszug. Material: Hochwertiges Stahlblech. Weitere Merkmale: Mit eingelegten, sendzimirverzinkten Lamellen (Stahlblechprofil), sichere Lagerung von hohem Lagergut. Traglast Fachböden: 200 kg Weitere Informationen: | | Höhe: | 1020 mm | Breite: | 717 mm | Tiefe: | 753 mm | Korpusfarbe: | lichtgrau RAL 7035 | Frontfarbe: | lichtgrau RAL 7035 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehtürenschrank, Drehtürschrank, Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Schubfach-Schrank, Schubfachschrank, Schubkasten-Schrank, Schubkastenschrank, Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, flügeltürschrank mit 4 böden ral7035, material werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, LISTA, 116977 49, Lagerschrank, Lagerschränke, Maschinenschrank, Maschinenschränke, Materialschrank, Materialschränke, Schrank, Schränke, Schubladenmagazin, Schubladenmagazine, Schubladenschränke, Schubladenstock, Werkstattschrank, Werkstattschränke, Werkzeughängeschrank, Werkzeughängeschränke, Werkzeugschränke |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 30 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 978,63* | € 1.095,82* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 982,97* | € 1.100,81* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 994,06* | € 1.112,42* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.004,18* | € 1.117,73* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 967,03* | € 1.142,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|