| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116457 Herst.-Nr.: GE0024075 EAN/GTIN: 4260151123324 |
| |
|
| | |
| Hubtischwagen, Hubbereich 310 - 900 mm, Tragfähigkeit 500 kg.
Extrem große Plattform. Stabile Stahlblechkonstruktion mit Randverstärkung. Bequemes Anheben per Fußpedal. Hochwertige Hydraulikzylinder. Feststellbremse an den Lenkrollen.
Der manuelle Hubtischwagen ist ein Sondermodell mit einer extragroßen Tischplattform. Mit einer Hubhöhe von 900 mm bringt der manuelle Hubtischwagen jede Art von Waren auf eine angenehme Arbeitshöhe. Der Hubtischwagen ist mit einer soliden Fußpumpe ausgestattet. Diese ermöglicht ein kraftschonendes Heben des Tisches. Weitere Informationen: | | Tragfähigkeit: | 500 kg | Hubbereich: | 310 - 900 mm | Gesamtlänge: | 1600 mm | Gesamtbreite: | 800 mm | Plattformmaterial: | Stahl | Plattformoberfläche: | pulverbeschichtet | Plattformfarbe: | lichtblau RAL 5012 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hubtischwagen, 116457 49, Federhubtisch, Hebegerät, Hebegeräte, Hebetisch, Hebetische, Hubgerät, Hubgeräte, Hubplattformwagen, Hubplattformwägen, Hubtisch, Hubtische, Hubtischwägen, Plattformwagen, Plattformwägen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 665,01* | € 739,03* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 737,07* | € 822,67* | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 780,26* | € 872,61* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 818,81* | € 896,49* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 841,90* | € 921,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|