Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rastertafel MAULstandard, weiß, Raster 20 x 20 mm, BxH 900 x 600 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rastertafel MAULstandard, weiß
Rastertafel MAULstandard, weiß
Artikel-Nr.:
     103-116341
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6465284
EAN/GTIN:
     4002390079327
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Rastertafel MAULstandard, weiß, Raster 20 x 20 mm, BxH 900 x 600 mm.

Robuste Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch. Magnethaftend, beschriftbar und trocken abwischbar. Erleichtert die Darstellung von Tabellen, Grafiken, Zeichnungen. Anwendung wahlweise im Hoch- oder Querformat.

Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium. Ansprechendes Profil, kombiniert mit Eckverbindungen in Grau. Ablageschale aus Aluminium. Lieferung inklusive Montagematerial. Mit Rasterdruck, Feldgröße 20 x 20 mm.
Weitere Informationen:
Breite:
900 mm
Höhe:
600 mm
Eigenschaft:
magnethaftend
Tafelmaterial:
Stahlblech, kunststoffbeschichtet
Tafelfarbe:
weiß
Rahmenmaterial:
Aluminium, eloxiert
Rahmenfarbe:
alusilber
Gewicht:
3.15 kg
Raster:
20x20 mm
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Raster-Tafel, Rastertafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafeln emailliert, magnetboard, whiteboard-tafel maul, MAUL, 116341 49, Agile, Agile Projektboards, Agiles Projektboard, Kaizen, Kanban, Kanbanboard, Kanbanboards, Leanmanagement, Lichtbildwand, Lichtbildwände, Magnetwände, Memoboard, Memoboards, Memotafel, Memotafeln, Organisationstafel, Organisationstafeln, Plantafel, Plantafeln, Planungstafel, Planungstafeln, Projektmanagement, QS-Board, QS-Boards, Rastertafeln, Rasterwandtafel, Rasterwandtafeln, Schreibtafel, Schreibtafeln, Scrum, Scrum-Board, Scrumboards, Scrum-Boards, Tafel, Tafeln, Taskboard, Taskboards, Wandtafel, Wandtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
40
€ 4,95*
ab € 51,02*
€ 68,07*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 57,67*
€ 77,85*
5 Tage
3
€ 5,99*
ab € 63,47*
€ 86,01*
€ 5,95*
ab € 67,54*
€ 91,93*
€ 5,50*
ab € 69,24*
€ 97,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,23*
€ 90,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,48*
€ 89,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,50*
€ 85,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,41*
€ 82,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,67*
€ 68,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.