Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fußstütze, ergonomisch, Standard-Ausführung, grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fußstütze, ergonomisch
Fußstütze, ergonomisch
Fußstütze, ergonomisch
Artikel-Nr.:
     103-116133
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9022085
EAN/GTIN:
     4002390011785
Suchbegriffe:
Fuß-Stütze
Fußstütze
Fußstützen
fußstützen
Fußstütze, ergonomisch, Standard-Ausführung, grau.

Individuell einstellbar. Stabile Ausführung. Made in Germany.

Aus bruchsicherem Kunststoff, grau, zum Ausgleich bei starren Tischhöhen. Große Stellfläche mit rutschhemmenden Stellfüßen. In fünf Stufen höhenverstellbar Vorne min. 48 - 119 mm Hinten 66 - 220 mm Breite x Tiefe 450 x 390 mm. Standard-Ausführung.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Breite:
450 mm
Tiefe:
390 mm
Höhe hinten:
66 - 220 mm
Höhe vorne:
48 - 119 mm
Weitere Suchbegriffe: MAUL, 116133 49
Angebote (34)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
€ 4,95*
ab € 36,26*
€ 44,11*
€ 6,78*
ab € 38,06*
€ 46,59*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 37,58*
€ 46,69*
10 Tage
12
€ 5,87*
ab € 38,42*
€ 46,90*
1 Tag
5
€ 5,95*
ab € 40,90*
€ 49,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,69*
€ 55,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 45,05*
€ 53,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,13*
€ 51,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,42*
€ 49,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.