| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116129 Herst.-Nr.: 116129 EAN/GTIN: 4061753275875 |
| |
|
| | |
| Stahl-Kleingebinde-Auffangwanne, LxBxH 1000 x 600 x 70 mm, mit Zulassung, Auffangvolumen 30 l, verzinkt.
Zur vorschriftsmäßigen und sicheren Lagerung kleiner Gebinde mit entzündbaren und gewässergefährdenden Flüssigkeiten. Robuste, dicht geschweißte Wannen mit ÜHP-Zulassung nach StawaR. Auch als Schrank- bzw. Regalwannenboden zur Auflage auf vorhandene Einlegeböden.
Zugelassen für entzündbare Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 3 sowie für gewässergefährdende Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Aus dicht geschweißtem 3-mm-Stahlblech.
Verzinkte Lochblechroste als Zubehör. Weitere Informationen: | | Ausführung Gitterrost: | ohne | Auffangvolumen: | 30 Liter | Länge: | 1000 mm | Breite: | 600 mm | Höhe: | 70 mm | Material: | Stahlblech |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, auffangwanne stahl, auffangwanne, eurokraft basic, 116129 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen |
| | |
| |