Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer, LxB 1235 x 1235 mm, Auffangvolumen 255 l, mit verzinktem Stahlgitter.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer
Artikel-Nr.:
     103-116107
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     31861
EAN/GTIN:
     4250101149719
Suchbegriffe:
Auffang-Palette
Auffangpalette
Auffang-Wanne
Auffangwanne
PE-Auffangwanne für 4 x 200-l-Fässer, LxB 1235 x 1235 mm, Auffangvolumen 255 l, mit verzinktem Stahlgitter.

Niedrige Bauhöhe für einfache Fass-Bestückung. Mit Stapler vierseitig unterfahrbar. Aus hochbeständigem, robustem, langlebigem Polyethylen - ideal zur Lagerung aggressiver Medien wie Säuren, Laugen, Öle. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung.

Robuste Konstruktion, hergestellt im nahtlosen PE-Spritzgussverfahren. Traglast max. 950 kg/m² (verteilte Last).
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
mit verzinktem Gitterrost
Kapazität Fässer:
4x200 l
Auffangvolumen:
285 Liter
Länge:
1235 mm
Breite:
1235 mm
Höhe:
300 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Kleingebindewanne, Regal-Bodenwanne, Fasswanne, auffangwanne pe unterfahrbar, auffang palette, fasswanne gfk, asecos, 116107 49, Abfüllstation, Abfüllstationen, Auffangwannen, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Fasspalette, Fasspaletten, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Flachwanne, Flachwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwanne, Palettenauffangwannen, Palettenwanne, Palettenwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,94*
€ 338,79*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 281,29*
€ 339,09*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 308,74*
€ 354,82*
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,58*
€ 354,82*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 308,52*
€ 354,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,95*
€ 422,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,10*
€ 414,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,78*
€ 393,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,35*
€ 387,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,52*
€ 367,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eurokraft
678005
ab € 38,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.