Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, mit 6 Schubladen, Türfarbe Grau.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90
Artikel-Nr.:
     103-116088
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3214904130017
EAN/GTIN:
     4054923091894
Suchbegriffe:
Falttür-Schrank
Falttüren-Schrank
Falttürenschrank
Falttürschrank
Feuerbeständiger Gefahrstoff-Falttürschrank Typ 90, mit 6 Schubladen, Türfarbe Grau.

Zur Lagerung entzündbarer Medien in Arbeitsräumen nach DIN EN 14470-1 und TRGS 510. Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten, typgeprüft - im Brandfall selbstschließend. Platzsparende Falttüren für großen Bewegungsfreiraum vor dem Schrank bei geöffneten Türen. Türen werden unabhängig voneinander geschlossen. Türfeststeller für einfaches Ein- und Auslagern. Fest integrierter, unterfahrbarer Sockel für einfaches, schnelles Umplatzieren. Vorrichtung zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Feuerbeständiger Industrie-Gefahrstoffschrank Typ 90. Extrem robuste, langlebige Konstruktion. Mit Schubladen. Optimale Nutzung der Lagerkapazitäten, höchster Bedienkomfort. Schubladen mit Vollauszug, in jeder Position arretierbar. Im Brandfall selbsteinziehend. Traglast je Schublade 60 kg (verteilte Last). Stahlblech pulverbeschichtet. Bodenauffangwanne geprüft StawaR / ÜHP.
Weitere Informationen:
Feuerwiderstandsfähigkeit:
90 Minuten
Höhe:
1955 mm
Breite:
1200 mm
Tiefe:
615 mm
Innenbreite:
1050 mm
Innenhöhe:
1645 mm
Innentiefe:
520 mm
Weitere Suchbegriffe: GF-Schrank, Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, gefahrstoffschrank en 14470-1, falttüren schrank, asecos, 116088 49, Chemikalienschrank, Chemikalienschränke, feuerfester schrank, feuerfeste schränke, Feuergeschützte Pflanzenschutzschränke, Feuergeschützter Pflanzenschutzschrank, Feuergeschützter Sicherheitsschrank, Feuergeschützte Sicherheitsschränke, Feuerwiderstandsfähige Pflanzenschutzschränke, Feuerwiderstandsfähiger Pflanzenschutzschrank, Feuerwiderstandsfähiger Sicherheitsschrank, Feuerwiderstandsfähige Sicherheitsschränke, G90-Schrank, G90-Schränke, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Gefahrstoffschränke für Pflanzenschutzmittel, Gefahrstoffschrank für Pflanzenschutzmittel, Laborausstattung, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschrank, Pflanzenschutzmittel-Gefahrstoffschränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PHOENIX Gefahrstoffschrank, PHOENIX Gefahrstoffschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Schrank, Schränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
78 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.463,41*
€ 4.911,06*
72 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4.523,76*
€ 4.911,58*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.911,06*
€ 5.844,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.748,25*
€ 5.650,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.700,77*
€ 5.593,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.576,79*
€ 5.446,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.488,38*
€ 5.341,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.463,41*
€ 5.311,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
287778
ab € 1.564,36*
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,41*
Zubehör
Denios
181146
ab € 49,87*
Zubehör
Denios
252989
ab € 154,10*
Zubehör
Denios
271433
ab € 78,79*
Zubehör
Denios
206977
ab € 74,54*
Zubehör
Asecos
10054
ab € 102,77*
Zubehör
Asecos
30036
ab € 24,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.