Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde- und Palettenwanne, LxBxH 800 x 600 x 170 mm, Auffangvolumen 40 l, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-116058
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     ST40BASE
EAN/GTIN:
     4260589112945
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne, LxBxH 800 x 600 x 170 mm, Auffangvolumen 40 l, ohne Gitterrost.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handling und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Wanne und abnehmbarer Rost aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Wannen passen - auch kombiniert - perfekt auf Europaletten. Platzsparend stapelbar (ohne Rost). Robuste, langlebige Konstruktion. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Auffangvolumen:
40 Liter
Länge:
800 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
170 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne pe 40l, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, 116058 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Fracht-Auffangwanne, Fracht-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
54
Frei Haus
ab € 61,64*
€ 78,17*
€ 4,90*
ab € 70,09*
€ 91,42*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 72,34*
€ 91,60*
3 Tage
460
€ 6,99*
ab € 76,2692*
€ 96,5992*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 73,32*
€ 97,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,17*
€ 93,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,81*
€ 92,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,50*
€ 88,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,64*
€ 73,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.