| |
|
| Artikel-Nr.: 103-116056 Herst.-Nr.: ST30BASE EAN/GTIN: 5060399590075 |
| |
|
| | |
| PE-Kleingebinde- und Palettenwanne, LxBxH 800 x 400 x 170 mm, Auffangvolumen 30 l, ohne Gitterrost.
Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handling und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Wanne und abnehmbarer Rost aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Wannen passen - auch kombiniert - perfekt auf Europaletten. Platzsparend stapelbar (ohne Rost). Robuste, langlebige Konstruktion. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin. Weitere Informationen: | | Ausführung Gitterrost: | ohne | Auffangvolumen: | 30 Liter | Länge: | 800 mm | Breite: | 400 mm | Höhe: | 170 mm | Material: | Polyethylen (PE) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne kunststoff tiefe 400 mm, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, 116056 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Fracht-Auffangwanne, Fracht-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 103 | | | | | | Frei Haus | ab € 52,82* | € 68,27* | | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 64,40* | € 81,58* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 65,8342* | € 83,3442* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 67,13* | € 84,94* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 67,68* | € 85,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 103 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 103 | | Versand: Lager 103 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|