Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Kleingebinde- und Palettenwanne, LxBxH 600 x 400 x 170 mm, Auffangvolumen 20 l, ohne Gitterrost.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne
Artikel-Nr.:
     103-116054
Hersteller:
     Emtez GmbH
Herst.-Nr.:
     ST20BASE
EAN/GTIN:
     4260589112884
Suchbegriffe:
Auffang-Wanne
Auffangwanne
Kleingebindewanne
Regal-Bodenwanne
PE-Kleingebinde- und Palettenwanne, LxBxH 600 x 400 x 170 mm, Auffangvolumen 20 l, ohne Gitterrost.

Zur vorschriftsmäßigen Innenlagerung, Handling und Transport aggressiver und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorien 1 - 4. Wanne und abnehmbarer Rost aus Polyethylen - hochbeständig gegen Öle, Säuren, Laugen etc. Wannen passen - auch kombiniert - perfekt auf Europaletten. Platzsparend stapelbar (ohne Rost). Robuste, langlebige Konstruktion. Mit Allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung des DIBt, Berlin.
Weitere Informationen:
Ausführung Gitterrost:
ohne
Auffangvolumen:
20 Liter
Länge:
600 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
170 mm
Material:
Polyethylen (PE)
Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, auffangwanne pe 600x400x120 mm 20 liter, paletten auffangwanne, auffang-wanne kunststoff, 116054 49, Auffangwanne für Kleingebinde, Auffangwannen, Auffangwannen für Kleingebinde, Blechwanne, Blechwannen, Einhängewanne, Einhängewannen, Fahrwanne, Fahrwannen, Faltwanne, Faltwannen, Flächenschutzwanne, Flächenschutzwannen, Fracht-Auffangwanne, Fracht-Auffangwannen, Kabelwanne, Kabelwannen, Kleingebindeauffangwanne, Kleingebindeauffangwannen, Kleingebindewannen, Kunststoff-Auffangwanne, Kunststoff-Auffangwannen, Kunststoffwanne, Kunststoffwannen, Notfallwanne, Notfallwannen, Ölwanne, Ölwannen, Palettenauffangwannen, PE-Auffangwanne, PE-Auffangwannen, Regalwanne, Regalwannen, Sicherheitswanne, Sicherheitswannen, Stahl-Flachwanne, Stahl-Flachwannen, Stahlwanne, Stahlwannen, Transport-Auffangwanne, Transport-Auffangwannen, Unterbauwanne, Unterbauwannen, Wanne, Wannen
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
87
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 65,62*
€ 4,95*
ab € 57,65*
€ 73,48*
€ 4,90*
ab € 56,59*
€ 74,63*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,96*
€ 78,20*
3 Tage
270
€ 6,99*
ab € 61,782*
€ 78,702*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,97*
€ 70,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,50*
€ 67,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,53*
€ 60,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.