Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschrank MULTIRISK, 1 Fachboden, 1 Bodenauffangwanne, HxBxT 1950 x 1055 x 520 mm, 4 Abteile.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Chemikalienschrank MULTIRISK
Artikel-Nr.:
     103-116046
Hersteller:
     Asecos
Herst.-Nr.:
     3080305030806
EAN/GTIN:
     4054923055032
Suchbegriffe:
Chemieschrank
Chemikalien-Schrank
Chemikalienschrank
GF-Schrank
Chemikalienschrank MULTIRISK, 1 Fachboden, 1 Bodenauffangwanne, HxBxT 1950 x 1055 x 520 mm, 4 Abteile.

Bis zu vier separate Lagerabteile in einem Schrank - separat zu öffnen und abschließbar. Zur vorschriftsmäßigen, getrennten Lagerung unterschiedlichster Chemikalien. Be- und Entlüftungssystem in jeder Lagerebene. Vorbereitet zum Anschluss an eine bauseitige technische Entlüftung.

Robuste Stahlblechkonstruktion mit doppelwandigen Türen. Struktur-Pulverbeschichtung. Korpus in Anthrazitgrau RAL 7016, Türen reinweiß RAL 9010. Justiervorrichtungen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten. Je zwei Aufkleber der vier Gefahrstoff-Logos liegen bei. 1 Fachboden (Tragkraft 50 kg), im 25-mm-Raster höhenverstellbar, 1 Bodenauffangwanne (Volumen 22 Liter) mit Lochblechabdeckung, Stahlblech verzinkt.

Länderspezifisch auch zur Lagerung von Kleinstmengen entzündbarer Flüssigkeiten zugelassen. Bitte Ihre nationalen Vorschriften beachten.

Weitere Ausführungen bitte anfragen.
Weitere Informationen:
Außenbreite:
1055 mm
Außenhöhe:
1950 mm
Außentiefe:
520 mm
Material:
Stahlblech
Korpusfarbe:
anthrazitgrau RAL 7016
Türfarbe:
reinweiß RAL 9010
Anzahl Türen:
4 Stück
Türart:
Doppelwand-Türen
Fachbodentraglast:
50 kg
Anzahl Fachböden:
4 Stück
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutschrank, Gefahrstoffschrank, Laugenschrank, Säuren- und Laugenschrank, Säureschrank, Sicherheitsschrank feuerbeständig, feuerbeständiger Sicherheitsschrank, feuerfester Labor-Sicherheitsschrank, chemikalienschrank asecos, chemikalien schrank, gefahrstoffschrank 4 böden, asecos, 116046 49, Chemikalienschränke, Chemikalienschränke für Pflanzenschutzmittel, Chemikalienschrank für Pflanzenschutzmittel, Gefahrgutschränke, Gefahrstoffschränke, Giftschrank, Giftschränke, Laugenschränke, Öllagerschrank, Öl-Lagerschrank, Öllagerschränke, Öl-Lagerschränke, Pestizid-Schrank, Pestizid-Schränke, Pflanzenschutzmittelschrank, Pflanzenschutzmittelschränke, PSM-Schrank, PSM-Schränke, Säurenschrank, Säurenschränke, Schränke für Pestizide, Schränke für Pflanzenschutzmittel, Schrank für Pestizide, Schrank für Pflanzenschutzmittel, Sicherheitsschrank, Sicherheitsschränke, Umweltschrank, Umweltschränke, Umweltschränke für Pflanzenschutzmittel, Umweltschrank für Pflanzenschutzmittel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.903,93*
€ 2.141,69*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.907,24*
€ 2.142,23*
Frei Haus
ab € 3.020,21*
€ 3.299,59*
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.141,69*
€ 2.548,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.113,07*
€ 2.514,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.017,40*
€ 2.400,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,47*
€ 2.335,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.903,93*
€ 2.265,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
146913
ab € 64,45*
Zubehör
Denios
181146
ab € 43,41*
Zubehör
Denios
271433
ab € 85,49*
Zubehör
Denios
206977
ab € 77,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.