Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählsystem, aus Referenzwaage und Wägebrücke, Wägebereich bis 60 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 500 x 400 mm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählsystem
Zählsystem
Artikel-Nr.:
     103-116024
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     CCS 60K0.01L.
EAN/GTIN:
     4045761148130
Suchbegriffe:
Plattformwaage
Wägebrücken
Präzisionswaage
Zählsysteme
Zählsystem, aus Referenzwaage und Wägebrücke, Wägebereich bis 60 kg, Ablesbarkeit 0,1 g, Wägeplatte 500 x 400 mm.

Zählsystem zum Zählen kleinster Teile in großen Mengen, Zählauflösung bis zu 999.999 Punkte. Mit diesem hochgenauen Zählsystem KERN CCS kann eine große Bandbreite von Einzelzählwaagen ersetzt werden. Referenzwaage Diese auch einzeln einsetzbare Profi-Zählwaage erfüllt durch den Anschluss einer hochlastigen Wägebrücke auch höchste Ansprüche an Genauigkeit, Wägebereich und Stückgut-Volumina. Gesamtabmessungen BxTxH 320 x 350 x 125 mm. Über Tastenblock programmierbar Gewünschte Referenzstückzahl, bekanntes Referenzgewicht. Speicher (PLU) für 100 Artikel mit Zusatztext. Fill-to-target-Funktion Zielgewicht programmierbar. Das Erreichen des Zielwertes wird durch ein akustisches und optisches Signal angezeigt. Genaues Zählen Die automatische Referenzoptimierung verbessert stufenweise den Durchschnittswert des Teilegewichts. Mengenwaage Die Mengenstückzählung findet mit hoher Präzision auf der Wägeplattform (= Wägebrücke) statt. Edelstahl-Plattform, Unterbau Stahl lackiert, Aluminium-Single-Point-Wägezelle, Staub- und Spritzwasserschutz IP65.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Zählwaagen
Wägebereich max.:
60 kg
Wägebereich min.:
0 g
Ziffernschritt:
0.1 g
Maße Wägeplattform:
500x400 mm
Wägeplattformmaterial:
Edelstahl
Höhe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Zählwaage, zählwaage wägebereich 60kg, zählwaage, zählwaage 0,1g, KERN, 116024 49, Digitalwaage, Digitalwaagen, Edelstahl-Waage, Edelstahl-Waagen, Elektronikwaage, Elektronikwaagen, Präzisionswaagen, Tischwaage, Tischwaagen, Waage, Waagen, Zählwaagen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
14
Frei Haus
ab € 565,68*
€ 619,68*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 508,44*
€ 619,71*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 554,31*
€ 623,16*
Lager 103
unbekannt
Frei Haus
ab € 579,86*
€ 633,89*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 587,06*
€ 639,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 103
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,89*
€ 754,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,38*
€ 728,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 595,70*
€ 708,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 587,75*
€ 699,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,86*
€ 690,03
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 579,86* pro Paket)
Lagerstand: Lager 103
Versand: Lager 103
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 103
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
GAB-A04
ab € 29,77*
Zubehör
k.A.
266685
ab € 169,98*
Zubehör
Kern & Sohn
911-013
ab € 320,75*
Zubehör
k.A.
267430
ab € 53,71*
Zubehör
k.A.
267429
ab € 252,25*
Zubehör
k.A.
267431
ab € 53,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.