Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schiebetürschrank, Sideboard, 4 Fachböden, Mitteltrennwand, HxBxT 1040 x 1600 x 420 mm, lichtgrau / weißalu.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schiebetürschrank
Schiebetürschrank
Schiebetürschrank
Schiebetürschrank
Schiebetürschrank
Artikel-Nr.:
     103-113296
Hersteller:
     Mauser
Herst.-Nr.:
     790265CL
EAN/GTIN:
     4250633324684
Suchbegriffe:
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenaufsatzschrank
Schiebetürenschrank
Schiebetürschrank, Sideboard, 4 Fachböden, Mitteltrennwand, HxBxT 1040 x 1600 x 420 mm, lichtgrau / weißalu.

Optimale Platzausnutzung im Büro durch praktische Schiebetüren.

Hochwertige, einbrennlackierte 0,8-mm-Stahlblechkonstruktion. Korpus verschweißt. Fachböden graphitschwarz RAL 9011, im 25-mm-Raster verstellbar, Tragkraft pro Boden ca. 50 kg. Leichtgängige Schiebetüren mit Bügelgriff auf Kugellagerrollen. Gummipuffer garantieren geräuscharmes Anschlagen der Türen. Zentralverriegelung per Drehzylinderschloss mit Wechselkern inkl. 2 Schlüssel. Sockelhöhe 100 mm. Serienmäßig Höhenausgleichsschrauben. Die Sideboards werden mit einer 25 mm hohen Abdeckplatte in Lichtgrau RAL 7035 geliefert.

Montierte Anlieferung.
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Höhe:
1040 mm
Tiefe:
420 mm
Korpusfarbe:
lichtgrau RAL 7035
Material:
Stahlblech, einbrennlackiert
Produkttyp:
Schiebetürenschränke
Türart:
Schiebetür
Türfarbe:
weißaluminium RAL 9006
Anzahl Türen:
2 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürschrank, Sideboard, schiebetürenschrank, mauser, 113296 49, Aktenschiebetürenschrank, Aktenschiebetürenschränke, Aktenschiebetürschrank, Aktenschiebetürschränke, Aktenschrank, Aktenschränke, Archiv, Archive, Archivierung, Archivierungsschrank, Archivierungsschränke, Büroeinrichtung, Büroeinrichtungen, Büroschiebetürenschrank, Büroschiebetürenschränke, Büroschiebetürschrank, Büroschiebetürschränke, Büroschrank, Büroschränke, Dokumentenschrank, Dokumentenschränke, Mehrzweckschrank, Mehrzweckschränke, Metallschrank, Metallschränke, Ordnerschrank, Ordnerschränke, Schiebetürenschränke, Schiebetürschränke, Schrank, Schränke, Schränke mit Schiebetüren, Schrank mit Schiebetüren, Schrankwand, Schrankwände, Sideboards, Stahlbüroschrank, Stahlbüroschränke, Stahlmöbel, Stahlschrank, Stahlschränke, Universalschrank, Universalschränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,88*
€ 791,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 646,91*
€ 769,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 640,44*
€ 762,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 631,12*
€ 751,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 606,76*
€ 722,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,01*
€ 660,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.